M18FHIW2P12-0X Akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 4933492785
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933492785
EAN / GTIN 4058546476564
Číslo výrobce 4933492785
L-číslo L01870 118081
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoká hustota výkonu: Bezšňůrový rázový utahovák M18 FUEL™ poskytuje pevný moment 1220 Nm a uvolňovací moment 1491 Nm při kompaktní velikosti 193 mm, což usnadňuje přístup do stísněných prostor
  • 2000 ot./min při volnoběhu pracuje o 35 % rychleji než předchozí generace
  • Odpojovač baterie nové generace, který zabraňuje poškození držáku baterie vibracemi
  • Robustní skříň převodovky pro zvýšenou odolnost
  • Tri-LED diody poskytují osvětlení s vysokým rozlišením pro lepší viditelnost pracovního prostoru
  • S 4 režimy ŘÍZENÍ POHONU si uživatel může vybrat mezi čtyřmi různými nastaveními otáček a točivého momentu, aby maximalizoval všestrannost aplikace
  • Režim demontáže šroubů 4 poskytuje maximální točivý moment pro uvolnění matic a poté přeřadí na 750 ot./min pro vynikající kontrolu při demontáži spojovacích prvků
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s maximální možnou životností
  • 100 % systémově kompatibilní s programem výrobků MILWAUKEE®-M18™.

Charakteristika:

  • Napětí: 18 V
  • Upínač nástrojů: 1/2 palce

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku