Akumulátorový rázový utahovák M18FHIW2F12-0X

Artiklové číslo: 4933492782
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
Katalogové číslo 4933492782
EAN / GTIN 4058546476533
Číslo výrobce 4933492782
L-číslo L00800 5071
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoká hustota výkonu: Bezšňůrový rázový utahovák M18 FUEL™ poskytuje pevný moment 1491 Nm a uvolňovací moment 2034 Nm při kompaktní velikosti 193 mm, což umožňuje lepší přístup do stísněných prostor
  • 2000 ot./min při volnoběžných otáčkách, pracuje o 35 % rychleji než předchozí generace
  • Odpojovač baterie nové generace, který zabraňuje poškození držáku baterie vibracemi
  • Robustní skříň převodovky pro zvýšenou odolnost
  • Tri-LED diody poskytují osvětlení s vysokým rozlišením pro lepší viditelnost pracovního prostoru
  • S 4 režimy ŘÍZENÍ POHONU si uživatel může vybrat mezi čtyřmi různými nastaveními otáček a točivého momentu, aby maximalizoval všestrannost aplikace
  • Režim demontáže šroubů 4 poskytuje maximální točivý moment pro uvolnění matic a poté přeřadí na 750 ot./min pro vynikající kontrolu při demontáži spojovacích prvků
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s maximální možnou životností
  • 100 % systémově kompatibilní s programem výrobků MILWAUKEE®-M18™.

Charakteristika:

  • Napětí: 18 V
  • Upínač nástrojů: 1/2 palce

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box

Vhodné produkty