M18BLHACD26-0X Aku vrtací kladivo

Artiklové číslo: 4933492482
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
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933492482
EAN / GTIN 4058546418496
Číslo výrobce 4933492482
L-číslo L00800 4026
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • D-rukojeť s lehkou a ergonomickou konstrukcí pro vyšší uživatelský komfort
  • Výkonný rázový mechanismus a bezkartáčový motor poskytují energii úderu 2,6 J
  • 4 provozní režimy: rotační kladivo, pouze rotace a pouze kladivo a Variolock pro optimální variabilitu
  • Boční rukojeť s nízkými vibracemi pro snížení zátěže
  • Celokovové pouzdro převodovky - optimální uložení převodů pro delší životnost
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro až 2x delší životnost pohonu a až o 25 % vyšší výkon
  • Elektronika REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • Monitorování každého článku baterie optimalizuje dobu chodu přístroje a zajišťuje delší životnost baterie
  • Indikátor stavu nabití poskytuje informace o zbývajícím stavu nabití baterie

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek (EPTA): 3,1 (M18 B4) kg
  • Volnoběžné otáčky: 0–1270 min¹
  • Max. průměr vrtání do betonu: 26 mm
  • Max. Průměr vrtání do dřeva: 28 mm
  • Max. Průměr vrtání do oceli: 13 mm
  • Max. Počet rázů: 0–4600 min¹
  • Energie úderu: 2,6 EPTA J
  • Napětí: 18 V
  • Upínač nástrojů: SDS-Plus

Rozsah dodávky:

V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v krabici rozsah dodávky, HD není součástí balení žádný nabíječka

Vhodné produkty