L4HL-VIS-301 PRACOVNÍ LAMPA NA BATERIE

Artiklové číslo: 4933479768
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Druh produktu Čelovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479768
EAN / GTIN 4058546375621
Číslo výrobce 4933479768
L-číslo L00800 2807
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní světlo má funkci stálého blikání a zviditelňuje uživatele na 400 m
  • Čelovka s klipem má elastický pásek a dva univerzální klipy, které jsou kompatibilní se všemi bezpečnostními přilbami
  • Poskytuje světlo po celý den díky 5 různým režimům
  • Certifikace IP 53 - chrání před vodou a prachem
  • Ideální pro práci v podzemí
  • Vestavěnou REDLITHIUM™ USB ACU lze nabíjet pomocí powerbanky nebo jiného zdroje energie
  • Indikátor stavu nabití umožňuje sledovat zbývající kapacitu
  • Řešení osvětlení TRUEVIEW™ s volnýma rukama, 600 lumenů a režimy záplavy a reflektoru pro optimální osvětlení
  • Kabel USB je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x L4 B3
  • Typ baterie: Li-ion
  • Typ baterie: REDLITHIUM; USB
  • Systém baterií: REDLITHIUM™ USB
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: TRUEVIEW
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,20
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • Dodávaná kolébka: Ano
  • Varianta výrobku: L4 HL-VIS-301
  • Napětí [V]: 4

Rozsah dodávky:

1 x L4 B3 akumulátorová sada, USB kabel, blistr

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku