M12HJBL5-0(S) VYHŘÍVANÝ PLÁŠŤ

Artiklové číslo: 4933478967
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
Druh produktu Termobunda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478967
EAN / GTIN 4058546362492
Číslo výrobce 4933478967
L-číslo L01850 757
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Speciální prvky z uhlíkových vláken slouží k vytváření a distribuci tepla do hrudníku, zad, ramen a předních kapes. Až 8 hodin provozu s baterií M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah. Snadné nastavení teploty ve 3 úrovních - vysoká, střední, nízká. TOUGHSHELL™ - 90 % polyester a 10 % spandex pro maximální odolnost. Mobilita FREE FLEX™ pro maximální volnost pohybu - dodatečný materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu při práci nad hlavou. Tato generace je první, která je vybavena novou konstrukcí kapsy na baterii, což uživatelům poskytuje různé možnosti umístění baterie. Úzký střih s prodlouženou zadní částí zabraňuje úniku tepla a udržuje teplo. Řídicí jednotka baterie M12™ s výstupem USB 2,1 A pro nabíjení mobilních zařízení ve skryté kapse baterie. Bundy jsou lehké a pohodlné na nošení a zároveň odolné proti větru a vodě. Velká kapsa na ruce a na hrudi, ideální pro uložení mobilních zařízení. 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M12™. K dispozici ve velikostech S-L. Lze prát v pračce a sušit v sušičce.

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: v krabici
  • Hmotnost: 1,3kg
  • Velikost: S
  • Materiál: 90 % polyester, 10 % elastan
  • Napětí: 12 V

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí balení, nabíječka není součástí balení, v kartonu, regulátor M12™ s výstupem USB 2,1 A