PRACOVNÍ SVĚTLO IRPL250 NAPÁJENÉ BATERIÍ

Artiklové číslo: 4933478705
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478705
EAN / GTIN 4058546348984
Číslo výrobce 4933478705
L-číslo L00800 2221
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • TRUEVIEW - vysoce účinné řešení osvětlení s 250 lumeny a dosahem až 100 m
  • Prachotěsné a chráněné proti dočasnému ponoření do 2 m (třída ochrany IP 67)
  • Laserové ukazovátko zajišťuje přesnost potřebnou pro komunikaci na staveništi
  • Chráněná zóna kousání
  • Dva režimy pro optimalizaci jasu a doby provozu
  • Pohodlně nabíjejte interní baterii Milwaukee Rechargeable pomocí kabelu micro USB ze zdroje USB nebo ze zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
  • Blikání kontrolky signalizuje nízký stav nabití baterie
  • Nastavitelný / odnímatelný klip pro optimální upevnění
  • Robustní opletený kabel micro USB s kovovými zástrčkami
  • Kabel USB je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Baterie v balení: Akumulátor
  • Baterie: Li-ion
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: TRUEVIEW
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,06 (s baterií v balení)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,06
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • Dodávaná kolébka: Ano
  • Varianta výrobku: IR PL250
  • Napětí [V]: 4

Rozsah dodávky:

Akumulátor, USB kabel, blistr