Akumulátorové multifunkční nářadí M18FMT-0X FUEL™

Artiklové číslo: 4933478491
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Oscilátory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478491
EAN / GTIN 4058546346843
Číslo výrobce 4933478491
L-číslo L00800 1567
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Multitool s oscilační sekvencí pohybu (2,1° vlevo/vpravo)
  • Beznástrojový rychlovýměnný systém FIXTEC® a univerzální adaptér pro soutěžní příslušenství
  • Profesionální 18V multitool pro řezání, řezání a broušení
  • Multitool napájený z baterie s motorem POWERSTATE®, podporovaný oscilační sekvencí pohybu 2,1° vlevo/vpravo , optimálně vhodný pro profesionální použití, např
  • ve dřevě, kovu a plastu
  • Multitool s motorem POWERSTATE®, podporovaný oscilační sekvencí pohybu 2,1° vlevo/vpravo, optimálně vhodný pro profesionální použití, např
  • ve dřevě, kovu a plastu
  • např
  • do dřeva, kovu a plastu s otáčkami od 10 000 do 20 000 min-¹
  • Vhodné pro různé náročné aplikace, např
  • Řezání prasklin v tvrdém dřevě a dřevě s hřebíky
  • 10 nastavení rychlosti s pozvolným rozběhem
  • Beznástrojový rychloupínací systém FIXTEC® a univerzální adaptér pro soutěžní příslušenství
  • 180° LED osvětlení pracovní plochy
  • Rozsah dodávky: 1x oscilační kotouč na dřevo OPEN-LOK, 1x brusný kotouč, 1x brusný papír zrnitosti 60, 1x brusný papír zrnitosti 80, 2x brusný papír zrnitosti 120 a 1x brusný papír zrnitosti 240
  • Tři technologie MILWAUKEE® - bezkartáčový motor POWERSTATE®, akumulátor REDLITHIUM® a inteligentní systém REDLINK PLUS®, které zajišťují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost na staveništi
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterií: M18
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 10 000 - 20 000
  • Max. otáčky naprázdno: 20000
  • min. Volnoběžné otáčky: 10000
  • Varianta výrobku: M18 FMT-0X
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí dodávky, nabíječka není součástí dodávky, HD box, 1x oscilující dřevěná čepel OPEN-LOK, 1x brusný talíř, 1x brusný papír se zrnitostí 60, 1x brusný papír se zrnitostí 80, 2x brusný papír se zrnitostí 120 a 1x brusný papír se zrnitostí 240.