M12HPT-0C Aku nástroj pro lisování

Artiklové číslo: 4933478247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478247
EAN / GTIN 4058546344245
Číslo výrobce 4933478247
L-číslo L00800 2167
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Hmotnost pouhých 1,8 kg pro maximální uživatelskou přívětivost
  • Patentované ovládání jednou rukou pro práci i na těžko přístupných místech
  • Elektronická kontrola lisovací síly - konstantní lisovací síla během lisovacích cyklů; zelená kontrolka signalizuje dokončení lisování
  • Rozsah lisování do 35 mm kovových a 40 mm kompozitních trubek
  • Systémová komunikace mezi jednotkou a baterií
  • Proces lisování se spustí, až když je kapacita baterie dostatečná pro celý proces lisování
  • Spolehlivost FORCE LOGIC™ s dlouhou životností: žádné omezení lisovacích cyklů v rámci tříletého intervalu údržby
  • Indikátor stavu nabití baterie
  • Elektronika REDLINK™ - systémová komunikace mezi strojem a baterií zajišťuje prvotřídní životnost systému
  • Monitorování jednotlivých článků baterie optimalizuje dobu chodu nástroje a zajišťuje dlouhou životnost baterie
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než předchozí modely
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M12

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Žádná baterie není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dodáváno: Přenosné pouzdro
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M12 HPT-0C
  • Napětí [V]: 12