M12FDDXKIT-202X AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4933464979
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464979
EAN / GTIN 4058546229245
Číslo výrobce 4933464979
L-číslo 070215 M12FDDXK2
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní akumulátorová vrtačka se šroubovacím řešením 4 v 1 pro maximální flexibilitu
  • Systém vyměnitelných hlav se čtyřmi různými nástavci pro širokou škálu použití
  • Nástavec 1/4˝-HEX pod sklíčidlem umožňuje zkrátit délku na 130 mm, pokud to vyžaduje šroubovací operace
  • Velmi šikovné nářadí pro nejlepší přesnost a kontrolu
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro krouticí moment až 34 Nm
  • Magnetický držák bitů
  • M18 FUEL™ je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři klíčové stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2. 0
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 28
  • Průměr vrtáku do oceli: 10
  • Rozpětí sklíčidla vrtáku [mm]: 10
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,90
  • Včetně nabíječky: C12 C
  • K dispozici je kolébka: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 10
  • Max. rozpětí sklíčidla: 10
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 34
  • Varianta výrobku: M12 FDDXKIT-202X
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 10mm sklíčidlo pro vrtání do kovu, úhlový šroubový nástavec, excentrický nástavec, 6mm nástavec HEX

Rozsah dodávky:

10 mm sklíčidlo pro vrtáky do kovu, nástavec pro ofsetové šrouby, excentrický nástavec, 6 mm nástavec HEX 2 x 2,0 Ah akumulátorové sady, nabíječka C12 C, HD Box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku