M12SAL-0 DOBÍJECÍ BATERIOVÁ LAMPA

Artiklové číslo: 4933464823
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464823
EAN / GTIN 4058546227685
Číslo výrobce 4933464823
L-číslo L00800 1124
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Gumový povlak chrání hlavu a žárovky při pádu lampy
  • Dvě polohy rukojetí pro přenášení jednou rukou
  • Výsuvná z 0,91 m na 1, 72 m
  • Poznámka při nízkém stavu nabití - lampa začne blikat
  • Hlava je otočná o 280° a naklápí se o 210°
  • TRUEVIEW® - vysoce účinné řešení osvětlení
  • 12 LED diod produkuje až 1400 lumenů na nejvyšší úrovni
  • Nárazuvzdorná hlava reflektoru vydrží pád až ze 3 m
  • Hlava je otočná o 280° a naklápí se o 210°, pro co nejlepší osvětlení
  • Pogumovaný povlak chrání hlavu a žárovky při přepravě a skladování
  • Stativ s nízkým těžištěm pro maximální stabilitu a zesílené nožičky pro dlouhou životnost na staveništi
  • Dvě polohy rukojetí pro přenášení jednou rukou - hmotnost je rovnoměrně rozložena, když je lampa složená

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3. 4 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,4
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M12 SAL-0
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici

Vhodné produkty