TSS1000 Pracovní stůl

Artiklové číslo: 4933464227
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
Druh produktu Stojan

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464227
EAN / GTIN 4058546221720
Číslo výrobce 4933464227
L-číslo L00800 993
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Hmotnost pouze 6,6 kg - snadná přeprava na místo použití
  • Max. Nosnost 82 kg
  • Rychloupínací držák
  • Výškově nastavitelný stojan pro vyrovnání na nerovném povrchu
  • Komfortní pracovní výška necelých 56 cm
  • Možnost použití se stolní pilou M18 FTS210 ONE-KEY®-FUEL®

Charakteristika:

  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 6,6
  • Délka [mm]: 578
  • Varianta výrobku: TSS 1000