M18FDCPF8-0C bateriový čistič trubek

Artiklové číslo: 4933459683
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933459683
EAN / GTIN 4058546028558
Číslo výrobce 4933459683
L-číslo L00800 533
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ruční akumulátorový čistič trubek, použitelný se spirálami 6/8/10 mm od MILWAUKEE™ a dalších výrobců v trubkách od 32 mm do 75 mm až do délky 15 m
  • Ploché dno umožňuje přístroj zaparkovat a obě ruce jsou volné pro přesnější vedení kabelu
  • Zamykací mechanismus spirály CABLE-DRIVE
  • Zavřený systém bubnu pro větší bezpečnost práce a menší usazování nečistot při čištění ucpaných trubek
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivový
  • Rychlost bez zatížení: 600
  • Dodáváno: Uzavřená lžíce
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 6,9
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 600
  • Varianta výrobku: M18 FDCPF8-0C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: kabel 8 mm x 10,6 m

Rozsah dodávky:

Vědro, spirála 1 x 8 mm x 10,6 m, vytahovací bit