M12NRG-201 NRG Starterset

Artiklové číslo: 4933451900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933451900
EAN / GTIN 4002395281497
Číslo výrobce 4933451900
L-číslo L00800 58
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • M12 B2 - baterie M12™ 2,0 Ah
  • C12 C - Nabíječka baterií M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/baterií: 1
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Dodáváno: v krabici
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení baterie: 40
  • Varianta výrobku: M12 NRG-201
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

1 x 12 V / 2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku