M18BH-402C AKU vrtací kladivo

Artiklové číslo: 4933443330
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933443330
EAN / GTIN 4002395003747
Číslo výrobce 4933443330
L-číslo L00800 135
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ideální kombinace síly a praktičnosti s energií úderu 1,2 Jule při hmotnosti pouhých 2,5 kg
  • 4pólový motor pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM® s monitorováním jednoho článku pro dlouhou dobu chodu a životnost akumulátoru
  • Pravo-levý chod a doraz úderu
  • Optimalizováno pro vrtáky Ø od 4 do 10 mm, Max
  • 16 mm
  • Elektropneumatický příklepový mechanismus
  • Průměr upínacího krku 43 mm, kompatibilní se systémem odsávání akumulátoru M12 DE
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nářadí a prodlouženou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4. 0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtání do betonu: 16
  • Průměr vrtání do dřeva: 16
  • Průměr vrtání do oceli: 10
  • Technologie: Kartáčovaná
  • RPM při volnoběhu: 1300
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,5
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 1300
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 16
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 16
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 10
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 1,2
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 7000
  • Varianta výrobku: M18 BH-402C
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 1,2
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 2 x 18 V/4,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka M12-18C, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem vrtáku, kufr

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, kufřík.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku