C18HZ-402B AKUMULÁTOROVÁ mečová pila

Artiklové číslo: 4933441340
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933441340
EAN / GTIN 4002395001491
Číslo výrobce 4933441340
L-číslo L00800 142
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Velmi praktické: délka pouhých 375 mm - ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Mechanismus protizávaží snižuje vibrace
  • FIXTEC®- Systém rychlé výměny nožů pro rychlou výměnu nožů bez použití nářadí
  • Délka zdvihu 20 mm a rychlost zdvihu bez zatížení 3000 zdvihů pro kontrolované řezy
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,5
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Varianta výrobku: C18 HZ-402B
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 2 x 18 V / 4,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, rychlonabíječka M12-18C, 1 pilový list, přepravní kufr

Rozsah dodávky:

2 x 18 V /4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, 1 pilový kotouč, kufřík.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku