AP14-2 200 E LEŠTIČKA

Artiklové číslo: 4933432800
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Lesticka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933432800
EAN / GTIN 4002395001156
Číslo výrobce 4933432800
L-číslo L00820 110
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Robustní převodovka
  • Jedinečná rukojeť pro pohodlné držení prstů při práci
  • 7 nastavení rychlosti pro práci se specifickým materiálem
  • Výkon 1450 W-
  • motor pro nejvyšší výkon ve všech aplikacích
  • žádný pokles otáček při nízkých otáčkách
  • elektronika s předvolbou otáček a ochranou proti přetížení
  • úrovně otáček indikované na krytu
  • tepelná ochrana proti přetížení a přehřátí
  • uzamykatelný spínač
  • zámek vřetena pro snadnou výměnu desky
  • ergonomicky tvarovaná kapotáž rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci
  • výjimečně pružný suchý zip
  • leštící kotouč (systém suchých zipů) - zabraňuje poškrábání a jinému poškození povrchu
  • 6 m kabelu PUR H07 BQ-F - odolný proti opotřebení, pružný s vysokou odolností proti oděru a vrubům, zabraňuje poškrábání povrchu
  • Ochrana proti měkkému startu a opětovnému spuštění
  • Rukojeť s měkkou podložkou pro nejvyšší uživatelský komfort

Charakteristika:

  • Průměr kotouče: 200
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2,3
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 490 - 2100
  • Příkon [W]: 1450
  • Max. otáčky naprázdno: 2100
  • Min. otáčky naprázdno [min_1]: 490 - 2100
  • Max. otáčky naprázdno: 2100
  • Min. otáčky naprázdno: 2100
  • Min. otáčky naprázdno: 2100
  • Min. otáčky naprázdno: 2100
  • Min. Otáčky naprázdno: 490
  • Varianta výrobku: AP 14-2 200 E
  • Průměr kotouče [mm]: 200
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Napájecí kabel 6 m PUR, přídavná rukojeť, leštící kotouč Ø 125 mm

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 6 m PUR, přídavná rukojeť, podložka Ø 200 mm.

Vhodné produkty