Hřebíky s kulatou hlavou pro M18FRCN45;Cívkové hřebíky se sklonem 15 stupňů

Artiklové číslo: 4932499315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932499315
EAN / GTIN 4058546564797
Číslo výrobce 4932499315
L-číslo L01870 118848
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Hřebíky s kulatou hlavou pro M18FRCN45
  • Cívkové hřebíky se sklonem 15 stupňů

Charakteristika:

  • Rozměry hlavy: 10,5 mm
  • Délka: 45 mm
  • Úhly zásobníku: 15 stupňů
  • Materiál: Kroužková rukojeť, pozinkovaná
  • Průměr stopky: 3,05 mm
  • Třída služeb: 2
  • Typ: Hřebíky s kulatou hlavou pro M18FRCN45

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku