Rovné nůžky na plech

Artiklové číslo: 4932499018
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
Katalogové číslo 4932499018
EAN / GTIN 4058546528874
Číslo výrobce 4932499018
L-číslo L01870 118823
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Mikrořezné břity pro nejlepší přilnavost k obrobkuErgonomická rukojeť pro vysoký uživatelský komfort a snížení únavyTorzní pružina automaticky otevírá břity při řezání pro rychlejší postup práce a menší námahuOptimalizovaný pákový poměr pro snadnější postup práce v silnějších materiálechJednoruký blokovací mechanismus pro vyšší produktivituKompaktní konstrukce pro snadnější postup práce bez zasekáváníPro krátké, rovné a tvarové řezy. Ideální pro malé poloměry a zářezySnadná identifikace směru řezu na hlavě, rukojeti a barevné kódováníErgonomická rukojeť s odolným měkkým povrchem pro vysoký uživatelský komfort.

Charakteristika:

  • Barevné označení: žlutá
  • Celková délka: 250 mm
  • Max. Řezná kapacita v hliníku: 1 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 1 mm
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 0,6 mm
  • směr řezu: Přímý