Dvoudílná sada zahnutých nůžek na plech

Artiklové číslo: 4932499017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932499017
EAN / GTIN 4058546528867
Číslo výrobce 4932499017
L-číslo L01870 118667
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Řezné hrany s mikrozubením pro co nejlepší přilnavost k obrobku
  • Ergonomická rukojeť pro vysoký uživatelský komfort a snížení únavy
  • Torzní pružina automaticky otevírá řezné hrany při řezání pro rychlejší postup práce a menší potřebu námahy
  • Optimalizovaný pákový poměr pro snadnější postup práce v silnějších materiálech
  • Jednoruční blokovací mechanismus pro vyšší produktivitu
  • Kompaktní konstrukce pro snadnější postup práce bez zasekávání
  • Pro dlouhé souvislé řezy, přímé nebo zakřivené řezy. Úhel 45 stupňů udržuje uživatele mimo řezaný materiál
  • Snadná identifikace směru řezu na hlavě, rukojeti a barevné označení
  • Ergonomická rukojeť s odolnou měkkou rukojetí pro vysoký uživatelský komfort

Rozsah dodávky:

Nůžky na ohýbaný plech s řezem vlevo a nůžky na ohýbaný plech s řezem vpravo

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku