Nůžky na plech, zahnuté, pravý řez

Artiklové číslo: 4932499016
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
Katalogové číslo 4932499016
EAN / GTIN 4058546528850
Číslo výrobce 4932499016
L-číslo L01870 118637
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Řezné hrany s mikrozubením pro co nejlepší přilnavost k obrobku
  • Ergonomická rukojeť pro vysoký uživatelský komfort a snížení únavy
  • Torzní pružina automaticky otevírá řezné hrany při řezání pro rychlejší postup práce a menší potřebu námahy
  • Optimalizovaný pákový poměr pro snadnější postup práce v silnějších materiálech
  • Jednoruční blokovací mechanismus pro vyšší produktivitu
  • Kompaktní konstrukce pro snadnější postup práce bez zasekávání
  • Pro dlouhé souvislé řezy, přímé nebo zakřivené řezy. Úhel 45 stupňů udržuje uživatele mimo řezaný materiál
  • Snadná identifikace směru řezu na hlavě, rukojeti a barevné označení
  • Ergonomická rukojeť s odolnou měkkou rukojetí pro vysoký uživatelský komfort

Charakteristika:

  • Barevné označení: Zelená
  • Celková délka: 250 mm
  • Max. Řezná kapacita v hliníku: 1 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 1 mm
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 0,6 mm
  • směr řezu: Doprava