Nůžky na plech, levé

Artiklové číslo: 4932499011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932499011
EAN / GTIN 4058546528805
Číslo výrobce 4932499011
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Řezné hrany s mikrozubením pro co nejlepší přilnavost k obrobku
  • Ergonomická rukojeť pro vysoký uživatelský komfort a snížení únavy
  • Torzní pružina automaticky otevírá řezné hrany při řezání pro rychlejší postup práce a menší potřebu námahy
  • Optimalizovaný pákový poměr pro snadnější postup práce v silnějších materiálech
  • Jednoruční blokovací mechanismus pro vyšší produktivitu
  • Kompaktní konstrukce pro snadnější postup práce bez zasekávání
  • Pro krátké, rovné a tvarované řezy. Ideální pro malé poloměry a zářezy
  • Snadná identifikace směru řezu na hlavě, rukojeti a barevné označení
  • Ergonomická rukojeť s odolnou měkkou rukojetí pro vysoký uživatelský komfort

Charakteristika:

  • Barevné označení: Červená
  • Celková délka: 250 mm
  • Max. Řezná kapacita v hliníku: 1 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 1 mm
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 0,6 mm
  • směr řezu: Doleva

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku