Boční držák PACKOUT s odkládací přihrádkou

Artiklové číslo: 4932498647
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498647
EAN / GTIN 4058546525163
Číslo výrobce 4932498647
L-číslo L01870 118957
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Možnosti bočního upevnění kufrů PACKOUT™ pro individuální možnosti ukládáníPro ukládání různých nástrojů, jako jsou sady bitů, pásky, ruční nářadí, rukavice nebo vrtákyKompatibilní s přihrádkami PACKOUT™ (police) a kontejnery PACKOUT™, magnetickými zásobníky, sadami bitů SHOCKWAVE™Nárazuvzdorný materiálSoučást modulárního úložného systému PACKOUT™.

Charakteristika:

  • Šířka: 12,5 cm
  • Výška: 14 cm
  • Délka: 29,4 cm
  • Nosnost: 11,3kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku