1/4„, 3/8“ a 1/2“ ráčnové vložky

Artiklové číslo: 4932498518
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498518
EAN / GTIN 4058546523879
Číslo výrobce 4932498518
L-číslo L01870 118735
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby a 4 úhly návratu pro práci ve stísněných prostorech;Nástrčný klíč FOUR FLAT™ s protiskluzovou konstrukcí;Celokovová konstrukce pro dlouhou životnost;Prémiová pěna pro delší životnost, laserem vyřezané velikosti pro snadnou a rychlou identifikaci velikosti a červené pozadí pro rychlé rozpoznání chybějících nástrojů

Charakteristika:

  • Počet přepážek: 119
  • Šířka: 41,7 cm
  • Výška: 4,5 cm
  • Délka: 53,6 cm
  • Velikosti zásuvek: Plný

Rozsah dodávky:

1/4 palcová kompaktní ráčna, 1/4 palcová ráčna, 1/4 palcová kloubová ráčna dlouhá, 3/8 palcová ráčna, 1/2 palcová ráčna, adaptér 1/4 palce na 3/8 palce, adaptér 3/8 palce na 1/2 palce, adaptér 1/2 palce na 3/8 palce, adaptér 3/8 palce na 1/4 palce, 1/4 palcový adaptér na bity, 3/8 palcový adaptér na bity, 1/4 palcový univerzální kloub, 3/8 palcový univerzální kloub, 1/2 palcový univerzální kloub, 1/4 palcové nástrčné klíče standardní: 4 mm - 15 mm, 1/4 palce dlouhé nástrčné klíče: 4 mm – 15 mm, 3/8 palcové nástrčné klíče standardní: 6 mm - 24 mm, 3/8 palce dlouhé nástrčné klíče: 10 mm - 19 mm, 3/8 palcové nástrčné klíče na zapalovací svíčky: 14 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 1/2 palce nástrčné klíče standardní: 8 mm - 36 mm, 1/2 palce dlouhé nástrčné klíče: 10 mm – 22 mm, 1/4 palce prodloužení: 38 mm, 76 mm, 150 mm, 3/8 palce prodloužení 75 mm, 150 mm, 1/2 palce prodloužení 125 mm, 250 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku