3/8″ sada klíčů Spark Plug (4)

Artiklové číslo: 4932498383
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498383
EAN / GTIN 4058546522520
Číslo výrobce 4932498383
L-číslo L01870 118366
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Vícekomponentní pryžový držák snižuje opotřebení a zajišťuje bezpečné držení
Lisované velikosti pro snadnou identifikaci
Žebrovaný úchop pro větší přilnavost při práci s rukama
Kuličkový zámek pro bezpečné držení

Charakteristika:

  • Obsah: 14, 16, 18, 21
  • Počet přepážek: 4
  • Upínač: 3/8 palce

Rozsah dodávky:

14, 16, 18, 21

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku