Diamantový vrták M14 83 mm

Artiklové číslo: 4932498364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498364
EAN / GTIN 4058546522339
Číslo výrobce 4932498364
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vrtáky s diamantovou špičkou byly speciálně vyvinuty pro profesionální použití v tvrdých materiálech, např. v porcelánu, gresu, dlaždicích z přírodního kamene, litině nebo skelných vláknech. Vrtáky do dlaždic DIAMOND MAX™ M14 zaručují vynikající výkon a životnost i při použití v nejtvrdších materiálech. Uchycení M14 pro přímé použití s úhlovými bruskami nebo s odpovídajícím adaptérem pro použití s mini leštičkami nebo úhlovými přímými bruskami.
  • Suchá aplikace: Chlazení není nutné
  • Vyčištění vrtaných otvorů: Tyto vrtáky umožňují vrtat čisté a přesné otvory bez poškození povrchu.
  • Vynikající životnost díky vysoce kvalitním diamantovým částicím a robustnímu, rozměrově stabilnímu tělu vrtáku.
  • Více vyhazovacích otvorů pro snadné vyjmutí vrtného jádra

Charakteristika:

  • Průměr nádoby: 83 mm
  • Montáž hřídele: M14

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku