Diamantový vrták M14 73 mm

Artiklové číslo: 4932498362
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
Katalogové číslo 4932498362
EAN / GTIN 4058546522315
Číslo výrobce 4932498362
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vrtáky s diamantovou špičkou byly speciálně vyvinuty pro profesionální použití v tvrdých materiálech, např. v porcelánu, gresu, dlaždicích z přírodního kamene, litině nebo skelných vláknech. Vrtáky do dlaždic DIAMOND MAX™ M14 zaručují vynikající výkon a životnost i při použití v nejtvrdších materiálech. Uchycení M14 pro přímé použití s úhlovými bruskami nebo s odpovídajícím adaptérem pro použití s mini leštičkami nebo úhlovými přímými bruskami.
  • Suchá aplikace: Chlazení není nutné
  • Vyčištění vrtaných otvorů: Tyto vrtáky umožňují vrtat čisté a přesné otvory bez poškození povrchu.
  • Vynikající životnost díky vysoce kvalitním diamantovým částicím a robustnímu, rozměrově stabilnímu tělu vrtáku.
  • Více vyhazovacích otvorů pro snadné vyjmutí vrtného jádra

Charakteristika:

  • Průměr nádoby: 73 mm
  • Montáž hřídele: M14