Diamantový vrták 1/4″ Hex 10 mm

Artiklové číslo: 4932498344
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
Katalogové číslo 4932498344
EAN / GTIN 4058546522131
Číslo výrobce 4932498344
L-číslo L01870 118829
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vrtáky s diamantovou špičkou jsou ideální pro profesionální použití ve velmi tvrdých materiálech, jako je porcelán, kamenina, dlaždice z umělého kamene, litina nebo sklolaminát. Tyto vrtáky přesvědčí vynikající životností a rychlým postupem vrtání i do nejtvrdších materiálů. Vhodné pro použití s úhlovou bruskou s příslušným adaptérem nebo s (akumulátorovým) vrtacím šroubovákem.
  • Málo vody: Na rozdíl od běžných diamantových vrtáků potřebují diamantové vrtáky velmi málo vody. Pro optimální průběh vrtání stačí krátké ponoření před vrtáním a namáčení každých 5 sekund během vrtání.
  • Čisté otvory: Příslušenství Diamond Plus™ dosahuje čistých výsledků vrtání bez poškození povrchu.
  • Vynikající životnost: Vysoce kvalitní diamantové částice a optimalizovaná pojivová matrice a rozměrově stabilní těleso vrtáku zajišťují rychlý postup vrtání a zároveň delší životnost.
  • Snadné vyjmutí vrtného jádra pomocí různých přístupových míst
  • Odstranění vrtného jádra: Boční vyhazovací otvory usnadňují vyjmutí vrtacího jádra.

Charakteristika:

  • Upínač: 1/4 palce
  • Průměr nádoby: 10 mm