Pilový list 235x3 mm s karbidovým ostřím

Artiklové číslo: 4932498320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498320
EAN / GTIN 4058546521899
Číslo výrobce 4932498320
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Extra silné tělo čepele pro snížení vibrací a rovnější řezy
  • Extrémně robustní karbidové zuby pro až 100krát delší životnost ve srovnání s bikovovými zuby
  • Samoostřicí zuby
  • Oblasti využití: Pórobeton, měkké / středně tvrdé cihly, středně tvrdý vápenec

Charakteristika:

  • Max. Řezný výkon v plynovém betonu: 10-135 mm
  • Rozteč zubů: 8,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku