Sada diamantových vrtáků 1/4″ 8 mm (5 ks)

Artiklové číslo: 4932498301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498301
EAN / GTIN 4058546521707
Číslo výrobce 4932498301
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vrtáky s diamantovou špičkou jsou ideální pro profesionální použití ve velmi tvrdých materiálech, jako je porcelán, kamenina, dlaždice z umělého kamene, litina nebo sklolaminát. Tyto vrtáky přesvědčí vynikající životností a rychlým postupem vrtání i do nejtvrdších materiálů. Vhodné pro použití s úhlovou bruskou s příslušným adaptérem nebo s (akumulátorovým) vrtacím šroubovákem.
  • Málo vody: Na rozdíl od běžných diamantových vrtáků potřebují diamantové vrtáky velmi málo vody. Pro optimální průběh vrtání stačí krátké ponoření před vrtáním a namáčení každých 5 sekund během vrtání.
  • Čisté otvory: Příslušenství Diamond Plus™ dosahuje čistých výsledků vrtání bez poškození povrchu.
  • Vynikající životnost: Vysoce kvalitní diamantové částice a optimalizovaná pojivová matrice a rozměrově stabilní těleso vrtáku zajišťují rychlý postup vrtání a zároveň delší životnost.
  • Snadné vyjmutí vrtného jádra pomocí různých přístupových míst
  • Odstranění vrtného jádra: Boční vyhazovací otvory usnadňují vyjmutí vrtacího jádra.

Charakteristika:

  • Počet přepážek: 5
  • Upínač: 1/4 palce
  • Doručeno do: Krabice kompatibilní s PACKOUT

Rozsah dodávky:

Diamantový vrták 5 x 8

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku