HSS-Co záhlubník 90° 6,3 mm

Artiklové číslo: 4932493975
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493975
EAN / GTIN 4058546511357
Číslo výrobce 4932493975
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Podle DIN 335C s 90 úhly
  • 3řezná geometrie
  • Pro protivyvrtávání a odstraňování otřepů podle DIN74/75
  • Geometrie řezu optimalizovaná pro snadné vystředění, rychlé odvádění třísek a nízké vibrace
  • Až o 50 % delší životnost nástroje ve srovnání se standardními kuželíkové záhlubníky HSS a vyžaduje nižší přítlačnou sílu
  • Použití řezného oleje prodlužuje životnost
  • Vhodné pro ocel a nerezovou ocel s pevností v tahu < 1100 N/mm², litinu a plast

Charakteristika:

  • Průměr dříku: 5 mm
  • Snížení: M3

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku