Sada vrtáků do betonu Premium GB 8 dílů

Artiklové číslo: 4932493882
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932493882
EAN / GTIN 4058546510428
Číslo výrobce 4932493882
L-číslo L01870 118023
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Tyto vysoce kvalitní karbidové hroty (TCT) vrtáky jsou vhodné pro vrtání do betonu, plynu vypalovaného betonu, zdiva, břidlice a žuly
  • Červená spirála pro snadné rozlišení v kufříku nástroje
  • Vhodné pro použití v režimu rotace a nárazu

Charakteristika:

  • Počet dílů: 8

Rozsah dodávky:

Průměr 4 x 90 mm. Průměr 5 / 5,5 / 5,5 / 6 / 7 x 100 mm. Průměr 8 / 10 x 150 mm