Vrtáky do kovu HSS-G Cobalt Sada 19-dílů

Artiklové číslo: 4932493867
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932493867
EAN / GTIN 4058546510275
Číslo výrobce 4932493867
L-číslo L01780 2804
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kovové vrtáky z pevné, extrémně tepelně odolné oceli ze slitiny kobaltu (5% kobaltu) broušené podle DIN 338. Povrch leštěný
  • Vhodné pro vrtání do vysoce legované oceli a kovu s pevností v tahu 1000 N/mm², jako jsou kyselé a tepelně odolné oceli a nerezové oceli
  • Vrtací hrot QUAD EDGE™: Jedinečná kombinace 135 křížových řezů a 4 řezných HRAN: 135-křížové broušení pro snadnější centrování, není nutná granulace. 4 řezné hrany produkují menší třísky pro menší tvorbu tepla a delší životnost nástroje
  • Variabilní spirálová geometrie pro rychlejší odvod třísek a nižší tvorbu tepla
  • Zesílené vrtací jádro: Inovativní Kern má kónický design a stává se silnějším směrem k hřídeli. Posiluje vrták a zvyšuje životnost spirály
  • 3plonná stopka o průměru 5 mm pro lepší uchopení ve sklíčidle
  • Barva: bronz

Charakteristika:

  • Počet dílů: 19

Rozsah dodávky:

Průměr 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm