Sada ráčny a nástrčných hlavic 1/4„ a 1/2“

Artiklové číslo: 4932493661
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
Katalogové číslo 4932493661
EAN / GTIN 4058546485320
Číslo výrobce 4932493661
L-číslo L01870 118110
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 90zubový design, 4 zpětné úhly pro snadnější práci v uzavřených prostorech
  • Lisované velikosti pro snadnou identifikaci
  • ČTYŘI PLOCHÉ provedení™ pro upevnění klíčů
  • V praktickém organizéru PACKOUT™ Slim Organizer

Charakteristika:

  • Počet dílů: 63

Rozsah dodávky:

PACKOUT™ Slim Organiser, 1/2palcová standardní zásuvka: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, zásuvky 25 mm, 26 mm, 1/2 inch: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 1/2 in. 76 mm prodloužení a 127 mm prodloužení, 1/2 in. univerzální kloub, 1/4 in. standardní zásuvky: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 1/4 in. zásuvky: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 1/4 inch prodloužení 76 mm a prodloužení 152 mm, 1/4 inch univerzální kloub

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku