Pěnová vložka s kleštěmi PACKOUT

Artiklové číslo: 4932493643
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493643
EAN / GTIN 4058546485146
Číslo výrobce 4932493643
L-číslo L01870 118046
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ideální převodový poměr pro snadnou práci
  • Zaoblené hrany na pracovní hlavě zabraňují náhodnému poškození
  • Opačný ozubení pro maximální přenos výkonu
  • Konstrukce protlačovacího kloubu zajišťuje maximální nosnost
  • Vysoce kvalitní pěna pro dlouhou životnost, specifikace velikosti řezání laserem pro snadné a rychlé rozpoznání velikosti a červené pozadí pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů

Charakteristika:

  • Výška: 5,8 cm
  • Délka: 41,4 cm

Rozsah dodávky:

kleště na vodní čerpadla 180 mm, kleště na vodní čerpadla 250 mm, kleště na vodní čerpadla 300 mm, kombinované kleště 165 mm, kombinované kleště 180 mm, Kulaté kleště 205 mm Langbeck, boční štípací kleště 160 mm, boční štípací kleště 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku