PACKOUT 3/8“ ráčnový očkový klíč

Artiklové číslo: 4932493640
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493640
EAN / GTIN 4058546485115
Číslo výrobce 4932493640
L-číslo L01870 118260
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 90zubová konstrukce se 4 zpětovacími úhly pro snadnou práci v uzavřených prostorech
  • Nástrčné vložky se ČTYŘMI PLOCHÝMI stabilizátoru™ pro upevnění klíčů
  • Otevřené klíče mají 144zubový design se 2,5 zpětovacími úhly pro flexibilitu i ve stísněných prostorech
  • Otevřené klíče nabízejí otvor Max BITE™ pro snížení prokluzu a otáčení a až o 25 % vyšší točivý moment
  • Otočné klíče Hexagon a Torx poskytují snadný přístup a spolehlivé řešení skladování
  • Ergonomická rukojeť pro pohodlné a bezpečné uchopení
  • Vysoce kvalitní pěna pro dlouhou životnost, specifikace velikosti řezání laserem pro snadné a rychlé rozpoznání velikosti a červené pozadí pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů

Charakteristika:

  • Výška: 5,8 cm
  • Délka: 41,4 cm

Rozsah dodávky:

ráčna 3/8 palce, standardní nástrčné vložky: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, zásuvky dlouhé: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 3/8 in. Prodloužení 76 mm a 152 mm, 3/8 in. Univerzální kloub, ráčnový klíč Max BITE™ s otevřeným koncem: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, šestihranný klíč, klíč Torx

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku