Dvojitý otevřený klíčový nástavec

Artiklové číslo: 4932493629
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
Katalogové číslo 4932493629
EAN / GTIN 4058546485009
Číslo výrobce 4932493629
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Tenký design pro optimální přístupnost
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký Uživatelský komfort
  • Barevné značení pro snadnější identifikaci
  • Vysoce kvalitní chromování zabraňuje tvorbě rzi

Charakteristika:

  • Výška: 45 mm
  • Délka: 1785 mm

Rozsah dodávky:

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm