Sada šestihranných nástrčných klíčů s kulovou hlavou (13)

Artiklové číslo: 4932493615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493615
EAN / GTIN 4058546484866
Číslo výrobce 4932493615
L-číslo L01780 2808
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Otočný držák na klíče pro rychlý a snadný přístup
  • Kulová hlava usnadňuje přístup ke šroubům a umožňuje práci pod úhlem až 30
  • Označení velikosti pro snadný výběr správného klíče
  • Snadná identifikace velikosti pomocí laserově vyrytých specifikací velikosti
  • Odsazené úložné otvory v držáku klíčů pro rychlý přístup

Charakteristika:

  • Počet dílů: 1

Rozsah dodávky:

3/8 palce, 5/16 palce, 1/4 palce, 7/32 palce, 3/16 palce, 5/32 in, 9/64 in, 1/8 in, 7/64 in, 3/32 in.5/64 in, 1/16 palců, 0,05 palců

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku