HSS sada záhlubníků 90° 6 ks

Artiklové číslo: 4932493574
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
Katalogové číslo 4932493574
EAN / GTIN 4058546484453
Číslo výrobce 4932493574
L-číslo L01850 2180
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Soulad s normou DIN 335C s úhlem 90
  • Geometrie řezné hrany 3
  • Pro zahlubování a odstraňování otřepů podle DIN74/75
  • Geometrie řezné hrany optimalizovaná pro snadné středění, rychlý odvod třísek a nízké vibrace
  • Použití řezného oleje prodlužuje životnost nástroje
  • Vhodné pro ocel s pevností v tahu < 900 N/mm², hliník a plasty

Charakteristika:

  • Obsah: 6
Rozsah dodávky: HSS záhlubník o průměru 90 stupňů 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

Rozsah dodávky:

HSS zkosená fréza 90 stupňů průměr 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm