Rázové nástrčné hlavice 1/2“ dlouhá vložka (34 dílů)

Artiklové číslo: 4932493394
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493394
EAN / GTIN 4058546482657
Číslo výrobce 4932493394
L-číslo L01870 118022
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vložka pro dílenský vozík 30 palců / 78 cm
  • Nárazuvzdorná ocel SHOCKWAVE™ (chrom molybden) je velmi kvalitní ocel pro obzvláště dlouhou životnost.
  • Přesně osazeno 6 upínacími body
  • Dlouhá konstrukce pro upevnění dlouhých šroubů
  • Děrované a barevně kódované velikosti pro snadné rozlišení a dlouhé laserové gravírované číslo výrobku
  • Dvojitý otvor a drážka pro snadné připevnění bezpečnostního příslušenství

Charakteristika:

  • Délka: 53,6 cm
  • Velikost zásuvky: Plný

Rozsah dodávky:

Délka úderu SHOCKWAVE™ 1/2 palců: /30/32/10/23/12/8 29/14/18/16/17/21/19/20/9/22/11/15/25/27/28/26/24/13 mm. Matice nárazů pro AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL 1/2 palce 17/19/21 mm. Nástavba SHOCKWAVE™ 1/2 palců 150 mm. Nástavba SHOCKWAVE™ 1/2 palců 250 mm. Adaptér SHOCKWAVE™, čtvercový, 1/2 palce, 3/8 palce, čtvercový. Adaptér SHOCKWAVE™, čtvercový, 1/2 palce, 3/4 palce, čtvercový. Univerzální kloub SHOCKWAVE™ 1/2 palců, v pěnové vložce 536 x 417 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku