RD300G Laserový přijímač 300m zelený

Artiklové číslo: 4932493198
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
Katalogové číslo 4932493198
EAN / GTIN 4058546480691
Číslo výrobce 4932493198
L-číslo L01870 118235
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Detekční dosah 300 m v kombinaci s laserem M18 RLOHVG300 pro aplikace na dlouhé vzdálenosti
  • Detektor RD300G s vestavěným dálkovým ovládáním umožňuje aktivaci laseru M18 RLOHVG300 na dálku
  • Snadno čitelný, podsvícený displej pro jasnou viditelnost, a to jak uvnitř, tak i venku
  • Nastavitelná přesnost v pěti stupních od 0,5 mm do 10 mm
  • Navrženo pro náročné konstrukční podmínky, certifikováno podle normy IP67 a odolné proti pádu až do výšky 2 m.
  • Nastavitelné kryty zabraňují laserovým odrazům
  • Silné magnety na horní a boční straně detektoru pro snadné připevnění na kovové povrchy, ideální pro závěsné stropní instalace
  • rozsah příjmu 120 mm pro optimální čtení
  • Nastavitelná středová linka pro efektivnější nastavení laseru

Charakteristika:

  • Hmotnost s baterií: 0,41 kg
  • Třída ochrany IP: 67

Rozsah dodávky:

2 x AA baterie, v balení