M12TC-0 aku-nabíječka

Artiklové číslo: 4932492908
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
Katalogové číslo 4932492908
EAN / GTIN 4058546477790
Číslo výrobce 4932492908
L-číslo L01870 118442
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Nejkompaktnější zařízení MILWAUKEE® nabíječka nabíjí všechny akumulátory M12™
Nabíjí elektronická zařízení prostřednictvím výstupu USB-C.
Provozuje jakékoli topné oblečení MILWAUKEE®
REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 2,5 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah bateriové zdroje nabité za 120 / 300 / 175 / 240 / 150 / 345 min
Obsahuje USB zásuvku a USB C-to-C kabel

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Ah
  • Zdroj napájení: AC, USB
  • Pro li-Ion baterie: Ano
  • Pro baterie NiCd: Ne
  • Pro baterie NiMH: Ne
  • Hmotnost: 0,21 kg
  • Nabíjecí připojení: 1 x M12™
  • Nabíjecí proud: 1 Ah
  • doba nabíjení M12 2,0 Ah akumulátorový článek: 120 min
  • doba nabíjení M12 2,5 Ah akumulátorový článek: 150 min
  • doba nabíjení M12 3,0 Ah akumulátorový článek: 174 min
  • doba nabíjení M12 4,0 Ah akumulátorový článek: 240 min
  • doba nabíjení M12 5,0 Ah akumulátorový článek: 300 min
  • doba nabíjení M12 6,0 Ah akumulátorový článek: 347 min
  • Napětí: 12 V
  • Systém: M12™