Zavírací nůž Fastback 5 v 1

Artiklové číslo: 4932492454
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
Druh produktu Nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492454
EAN / GTIN 4058546418212
Číslo výrobce 4932492454
L-číslo L01850 1460
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadné ovládání jednou rukou
  • Čepel se odemkne pouhým stisknutím tlačítka
  • Čepel z nerezové oceli
  • Bezpečnostní pojistka Liner-Lock zajišťuje čepel v otevřené poloze
  • Částečně vroubkovaná čepel umožňuje všestrannou a přesnou práci
  • Výsuvný držák 1/4˝ bitů s oboustrannými bity PH2 a SL5,5
  • Integrovaný otvírák na láhve
  • Klip na opasek pro snadné uložení
  • Perforace pro snadné připevnění k zámku na nářadí MILWAUKEE® při práci ve výšce..

Charakteristika:

  • Celková délka: 200 mm
  • délka řezu: 75 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku