trubkový šroubovák SW6 průchozí otvor

Artiklové číslo: 4932492367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492367
EAN / GTIN 4058546417345
Číslo výrobce 4932492367
L-číslo L01870 118384
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

nástrčný klíč s průchozím otvorem - ideální pro dlouhé šrouby a závitové tyče
6hranné upevnění pro ideální uchopení na všech běžných šroubových spojích
Čepel s hřídelí 6hran pro snadné připevnění otevřeného klíče
Tri-lake rukojeť pro vysoký Uživatelský komfort
Barevné kódování a označení velikosti na konci rukojeti pro snadnou identifikaci

Charakteristika:

  • Barevné označení: Červená
  • Pro velikost závitu: M3.5
  • Délka rukojeti: 106,8 mm
  • Velikost: 6 mm
  • Průměr hlavy: 10,7 mm
  • Délka: 181,8 mm
  • Kousky: 1

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku