TK vrták SDS+ MX4 sada 3-10ks

Artiklové číslo: 4932492115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Stopka: SDS Plus
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
4 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492115
EAN / GTIN 4058546414825
Číslo výrobce 4932492115
L-číslo L01850 1250
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Symetrická čtyřbřitá geometrie (4 x 90) zaručuje kruhové otvory pro optimální instalaci kotev
  • Zašpičatělá vrtací špička pro snadné a přesné vrtání a delší životnost při úderu do výztuže
  • Jednodílná, navařená plná karbidová hlava pro průměry 5-10 mm a jednodílná, drážkovaná karbidová hlava pro průměr 12 mm pro optimální životnost
  • 4-šroubovicová geometrie: Velkoobjemová šroubovice umožňuje optimální transport vrtného prachu
  • Středící hrot pro snadné a přesné bodové vrtání
  • Navařený jednodílný karbidový prvek u průměru 5-10 mm. Umožňuje větší spirálový vstupní kanál pro vyšší rychlost vrtání. Více karbidu pro delší životnost vrtacího hrotu a tím i vrtáku
  • Větší zpevňovací fazety pro větší odolnost proti zásahům výztuže
  • Nová geometrie spirály: spirálový hřbet se směrem k hrotu zužuje úžeji pro rychlý transport prachu, vyšší rychlost vrtání a nižší tření. Širší hřbet spirály směrem ke stopce pro větší stabilitu a snížení rizika zlomení. Na jedno nabití baterie vyvrtáte až o 20 % více otvorů ve srovnání se standardním čtyřbřitým vrtacím kladivem do betonu
  • certifikátPGM
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Dodává se v: Plastová kazeta
  • Počet dílů: 10
  • Držák stopky: SDS-Plus
Rozsah dodávky: Průměr 5 / 6 / 6 x 115 mm, průměr 6 / 6 / 8 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, průměr 12 x 160 mm

Rozsah dodávky:

Průměr 5 / 6 / 6 x 115 mm, průměr 6 / 6 / 8 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, průměr 12 x 160 mm