Vrták do kamene SDS+ MX4 8X365 - 1 KS

Artiklové číslo: 4932492019
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
  • Stopka: SDS Plus
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
8 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492019
EAN / GTIN 4058546413316
Číslo výrobce 4932492019
L-číslo L01850 2137
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Unikátní karbidový blok se 4 břity (4x90°)
  • Pro dokonale kulaté otvory a optimální ukotvení
  • Geometrie se 4 drážkami pro maximální odsávání prachu a nečistot
  • Středicí hrot pro snadné středění a maximální přesnost otvorů
  • Unikátní karbidový blok přivařený k tělu vrtáku pro průměry 5-8 mm
  • Větší množství karbidu má za následek delší životnost
  • Čtyři drticí zuby vytvářejí v cementu mikrotrhliny, které zvyšují rychlost
  • Účinněji rozmělňují materiál
  • O 20 % rychlejší než konkurence
  • Boční zkosení břitu pro větší pevnost ve vyztuženém betonu
  • Tyto vrtáky mají 4krát delší životnost než 2břité vrtáky
  • Nová konstrukce ramene, které se směrem k řezné hraně zužuje pro lepší odsávání prachu, rychlost a minimální tření
  • Až o 20 % více otvorů na jeden náboj ve srovnání s konkurencí
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 300