Sada SHOCKWAVE (75 ks)

Artiklové číslo: 4932492008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492008
EAN / GTIN 4058546413750
Číslo výrobce 4932492008
L-číslo L01850 1419
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Obsah: Šroubovací bity SHOCKWAVE™: 52 x 25 mm dlouhé 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 3 x TX10 / 3x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 /1 x TX BO30, 2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. Délka 20 x 50 mm 2 x PH2, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™ magnetické nástrčné hlavice 48 mm dlouhé: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x magnetický držák bitů SHOCKWAVE™ délky 60 mm

Rozsah dodávky:

Šroubovací bity SHOCKWAVE™: 52 x 25 mm dlouhé 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 3 x TX10 / 3x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 /1 x TX BO30, 2 x šestihranný 4 mm / 1 x šestihranný 5 mm. 20 x 50 mm dlouhé 2 x PH2, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 2 x magnetický nástrčný klíč SHOCKWAVE™, délka 48 mm: Šestihranný 8 mm / šestihranný 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetický držák bitů, délka 60 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku