Sada SHOCKWAVE (35 ks)

Artiklové číslo: 4932492003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492003
EAN / GTIN 4058546413705
Číslo výrobce 4932492003
L-číslo L01870 117485
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Obsah: Šroubovací bity SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm dlouhé 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm dlouhý 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetické nástrčné hlavice dlouhé 48 mm: šestihran 7 mm, šestihran 8 mm, šestihran 10 mm. 1 x magnetický držák bitů SHOCKWAVE™ délky 60 mm

Rozsah dodávky:

Šroubovací bity SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm dlouhé 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm dlouhé 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x magnetický nástrčný klíč SHOCKWAVE™, délka 48 mm: Šestihranný 7 mm, šestihranný 8 mm, šestihranný 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetický držák bitů, délka 60 mm