Držák rukojeti PACKOUT

Artiklové číslo: 4932480714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4932480714
EAN / GTIN 4058546409999
Číslo výrobce 4932480714
L-číslo L00800 3396
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadný a rychlý přístup ke všem nástrojům
  • Bezpečná a snadná montáž pomocí mechanismu Click & Lock
  • Vytvořte si dílnu přesně podle svých představ
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT™.

Charakteristika:

  • Šířka: 24,1 cm
  • Výška: 17,8 cm
  • Délka: 35,6 cm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku