Maxbite Metrický kombinovaný ráčnový klíč - 25 mm

Artiklové číslo: 4932480212
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932480212
EAN / GTIN 4058546404970
Číslo výrobce 4932480212
L-číslo L01850 1027
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zuby ráčny 141 se sklonem 2,5° pro práci ve stísněných prostorech
  • Dvojitá ráčna pro robustní a odolný mechanismus
  • Otvor MAX BITE™ snižuje zaoblení a odštípnutí
  • Zaoblená rukojeť I-Beam pro pohodlné uchopení
  • Laserový sítotisk s inkoustem pro lepší viditelnost
  • Chromovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • Celková délka: 341 mm
  • Rozsah upnutí: 25 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku