TK vrták 6X200 mm-1PC

Artiklové číslo: 4932480132
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
  • Stopka: Zylinderschaft
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
6 mm
Stopka Zylinderschaft
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932480132
EAN / GTIN 4058546404178
Číslo výrobce 4932480132
L-číslo L01850 2158
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Přesný, diamantem broušený karbidový hrot se 2 řeznými hranami
  • Pro vrtání do cihel, měkkých dlaždic, keramiky, betonu, sádrokartonu a pórobetonových tvárnic
  • Vícevrstvá stopka pro bezpečné uchycení ve sklíčidle

Charakteristika:

  • průměr: 6 mm
  • Pracovní délka: 140 mm
  • Celková délka: 200 mm
  • Obsah: 1